曜日別特売

サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製

サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製 - ユニ・チャームサージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製 - ユニ・チャームサージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製 - ユニ・チャーム
(4件のレビュー)

医療用サージカルマスクのプリーツタイプです。4層構造のフィルタ

用途病院などの飛沫防止に。
注意
※本製品は有害な粉じんやガス等の発生する場所でのご使用は出来ません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※耳掛けを引っ張りすぎるとゆるくなることがあります。
※万が一、肌にかゆみ・かぶれ・しめつけや擦れによる異常があらわれた場合は、直ちにご使用をやめ、医師にご相談下さい。
※個人差により鼻まわりにスキマが生じ、眼鏡が曇る場合がありますので、使用の際に十分ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65123136550681箱(50枚)プリーツ型4層ふつう90×175耳掛け50
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62507358550681箱(50枚×20箱)プリーツ型4層ふつう-耳掛けタイプ1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6250735855068651231365506855068 サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム 65123136サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製ユニ・チャーム1箱(50枚)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65123136
2025-06-29
用途: 感染防止
その他業種

薬局を渡り歩くも、扱ってません、の連続。
商品から検索するとモノタロウさんにあった!
ずっと買えるようにお願いします!!

対象商品 : 65123136
2021-12-16
用途: 梱包作業時

長時間つけても耳の部分が痛くならないですしずれないので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65123136
2021-09-04
用途: 医療機関への長時間の外出時
建設業・工事業

サージカルマスク本体の性能も安心ですが、ノーズフィットのしっかりさ、耳掛け部分の痛くならない幅、強度もさすがです。
長時間の使用でも快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 65123136
2021-08-23
用途: 訪問看護
合同会社すまいるスパイラル医療・福祉・介護関連業

スタッフも着け心地が良いようです。肌触りも良いと思います、、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする