曜日別特売

JIS規格安全標識 マスク着用 JA-319L

JIS規格安全標識 マスク着用 JA-319L - 日本緑十字社

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。

用途当該情報の明示(指示)に。ウイルス感染予防に。材質硬質塩化ビニール穴径(Φmm)3×4ヵ所仕様1表刷縦(mm)450横(mm)300取付け方法穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容マスク着用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62507516391319-
1,5401,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
64156376391319【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,4501,190
859
アウトレット
945(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする