生科研
メリット赤
(1件のレビュー)
生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。
用途
成熟・着色促進、徒長抑制、品質向上、花芽分化
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)0-10-9
使用方法
通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
pH
中性
性状
液体
登録保証
生第68821号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62508837
-
1本(1kg)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62508846
-
1本(6kg)
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください