生科研
キッポ青
土壌を団粒化しながら液肥の施用ができます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
キッポ青、赤の二種類で生育状況を見て使い分けができます。
pHが中性で安心して使用できます。
用途
通常の追肥としてお使いください。定植後の土壌は灌水によって次第に硬くなります。土が硬くなると根は酸素欠乏で呼吸困難となり、生育障害やなり疲れがおきやすくなります。キッポ液肥は追肥しながら土をやわらかくします。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)5-6-4
pH
中性
性状
粘性液体
登録保証
生第68815号
内容量
1本(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62508925
-
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください