グリーンパイル(業務用)

グリーンパイル(業務用) - ジェイカムアグリグリーンパイル(業務用) - ジェイカムアグリグリーンパイル(業務用) - ジェイカムアグリ
(2件のレビュー)
名称複合グリーンパイル号登録保証生第92839号
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
適合作物
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62508943-1箱(300g×50本)(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-1030×300樹木-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
75972734ミニ1箱(180g×75本)-30×200--
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
82737699-1箱(100mL×70本)-20×250-スモール
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82737699
2023-01-11
用途: 前庭の植栽肥料
サービス業

毎年、11月から12月の間で施肥しております。
打ち込み作業で対応でき、効率的です。

対象商品 : 62508943
2022-07-26
用途: 屋上緑地で肥料不足で弱った樹木の肥料。
内野植木株式会社その他業種

グリーンパイルの打ち込みでキャプが採れなくなるのを、もう少しどうにか、できないか。色がグリーン色を黒とか目立たなく出来ないかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする