第一ビニール
人工芝押さえピン ワイド
人工芝のつなぎ部分をワイドに固定
芝の根止めやオシャレな花壇づくりに!
直線も曲線も思うまま!
用途
芝の根止めやオシャレな花壇つくりに!
材質
特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(m)
どめどめシート:3、どめどめシートL:3、どめどめシートLL:3
高さ(cm)
どめどめシート:15、どめどめシートL:22、どめどめシートLL:27
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62509074
-
1箱(10本)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509083
-
1箱(50本)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください