誠和(農業資材)
くるっこ
多目的な巻き取り作業に
谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比
1/2
奥行(m)
サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50
幅(m)
サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62509257
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください