【袋のみ】 ポリもみがら袋10入

【袋のみ】 ポリもみがら袋10入 - 日新化学
(8件のレビュー)
幅(mm)720厚さ(mm)0.07高さ(mm)1300内容量1袋(10枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品種
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62509336-ポリ袋ポリエチレン透明
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: もみ殻の保管に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

大きさがちょうどよく(これ以上大きいと持てない)使いやすい袋です。ただビニールの厚さがイマイチ薄く枝に触れただけで敗れてしまうのが残念。

対象商品 : 62509336
2025-01-06
用途: もみ殻用または大きなものの保管に使用
渡辺農場農・林・水産業

もみ殻用ですが、大きなもの、数が多くバラけるもの、ホコリ避けや濡れたものを入れるのに重宝します。唯一弱点はもみ殻用袋は耐用年数が非常に短い事です。

対象商品 : 62509336
2025-01-06
用途: 農業
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

厚さもしっかりしていて、値段も安くてコスパはいいです。満足しています。

対象商品 : 62509336
2024-08-27
用途: もみ殻の保管の為
株式会社前野建装建設業・工事業

とても扱いやすいです ポリ袋がストレッチが効いて居るので 最後に結束バンド止めしますが
絞りやすく使いやすいです。

対象商品 : 62509336
2024-09-05
用途: もみ殻の保管の為
株式会社前野建装建設業・工事業

大きな改善点は有りません ポリ袋の口を閉めるのに ストレッチが効いて居るので縛り
安く作業が楽でした

2023-04-11
用途: おがくず廃棄処理

厚みがあって重量物を入れるのに助かっています。厚みの表示ですが0.07の間違いではないでしょうか

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。修正させていただきました。

対象商品 : 62509336
2023-11-17
用途: もみ殻をいれるため
建設業・工事業

初めて購入しました。思っていたより丈夫で良かったです。来年もまた使えそうです。

対象商品 : 62509336
2021-11-16
用途: もみ殻燻炭の保管
まつたその他業種

今までガラ入れ袋を使っていたが、1年しか使えないので、対候性が強いか試すのに買いました。丈夫そうでだめでもゴミ出し袋として使えるので問題なし。欲を言えば、50枚入りで価格を安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする