日之出化成
耐圧農園ホース
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、
ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース。
※別途、農園ホース(非耐圧)もご用意しております。
仕様
巻方:ドラム巻
色
ブラック
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62509546
-
15
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
07493167
-
18
23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62509555
-
25
31
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください