アミノメリット黄

アミノメリット黄 生科研 アミノメリット黄 生科研

生育に合わせて処方を使い分けられます。
アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。
肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。
光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。
pHが中性で安心して使用できます。

用途生育促進、交配促進、肥大促進、品質向上などに 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-5-5 使用方法通常500~600倍で5~7日おきに2~3回散布します。樹勢の弱い園では、800倍程度にうすめて散布してください。 性状液体 登録保証生第73407号 内容量1本(20kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62509634 -
34,900
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする