曜日別特売

農ビ カット 透明

農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 透明 - オカモト[安全靴・作業靴]
(4件のレビュー)
厚さ(mm)0.1内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62509695-85
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509704-201.5
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509713-105.4
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509729-205.4
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509738-105.7
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509747-205.7
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509756-101.35
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509765-103.3
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
62509774-101.85
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509783-102
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509799-103
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
62509808-205
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509817-106
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509826-206
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509835-201.35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509844-201.5
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
62509853-201.85
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62509774
2024-03-22
用途: ハウス補修
農・林・水産業

サイズがぴったりでよかった。他のハウス用にも追加発注しました

対象商品 : 62509799
2024-01-17
用途: 庭のビニールハウス用
HTMショップ

寸法は10mでぴったし。広げる際に服に白い粉がついて困ったけど、危険じゃないよね。

対象商品 : 62509774
2023-01-20
用途: 雨除けの補修

トマトの雨除けの補修に使います。近くのホームセンターでは、ビニールだけの販売がなくて助かりました。

対象商品 : 62509783
2021-12-02
用途: 隣接するブドウ畑の消毒が野菜畑にかからぬよう設置
農・林・水産業

使い易いサイズがあり、価格的にも買いやすい。ハウス用なので丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする