タカショー
幹あて杉テープ
天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしい。。
幅の種類も多く、幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途
樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。
材質
ココヤシ繊維
色
ベージュ
長さ(m)
約10
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62633288
NS-10
100
0.62
約10
約幅10cm×長さ10m
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62633297
NS-20
200
1.22
約20
約幅20cm×長さ10m
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633306
NS-12
125
0.82
約12.5
約幅12.5cm×長さ10m
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください