タカショー
ローズガーデンベンチ
バラの模様をあしらったデザインで、置くだけでお庭の雰囲気をかえてくれます。
材質
(背もたれ・座面)アルミニウム、(脚・アーム)鋳鉄
幅(mm)
1015
質量(kg)
約15
質量(g)
11
幅(cm)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅101.5cm×奥行54.5cm×高さ81.5cm
高さ(cm)
約79.5
奥行き(cm)
約53.5
座面高(cm)
約41
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62633534
TGF-13-01GSN
青銅色
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62633543
TGF-13-01WSN
ホワイト
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。