タカショー
トレメッシュシングル
植物を彩るフェンス、境界用のフェンスとして使用できます。
用途
境界・緑化フェンスとして
幅(mm)
1990
奥行(mm)
59
材質
スチール 溶融亜鉛めっき鉄線(Φ4.0mm)
内容量
1枚
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62633559
BFA-TS6W
ホワイト
601
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633568
BFA-TS6B
ブラウン
601
¥
8,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633577
BFA-TS6S
ステンカラー
601
¥
9,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633586
BFA-TS8W
ホワイト
763
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633595
BFA-TS8B
ブラウン
763
¥
9,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633604
BFA-TS8S
ステンカラー
763
¥
11,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633613
BFA-TS10W
ホワイト
1006
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633629
BFA-TS10B
ブラウン
1006
¥
11,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633638
BFA-TS10S
ステンカラー
1006
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください