トレメッシュシングル用 20×40角柱セット

トレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショートレメッシュシングル用 20×40角柱セット - タカショー

トレメッシュシングルの角柱セット。
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。

材質アルミ幅(mm)20奥行(mm)40内容量1セット
注意
※個人宅への配送は不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62633674-78120ステンカラーH600用
4,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62633683-94320ステンカラーH800用
4,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62633699-119020ステンカラーH1000用
5,500
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62633708-78120ブラウンH600用
4,100
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62633717-78120ホワイトH600用
4,100
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62633726-94320ブラウンH800用
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62633735-94320ホワイトH800用
4,300
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633744-119020ブラウンH1000用
5,500
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633753-119020ホワイトH1000用
5,500
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする