タカショー
トレメッシュシングル用 40角柱セット
トレメッシュシングルをフェンスを縦に2枚連結して設置する際に使用する。柱1本分を想定したセット
柱キャップ、柱取付金具、柱付属ジョイント金具が同梱されています。
幅(mm)
40
奥行(mm)
40
材質
アルミ
セット内容
柱:1本、 ジョイント金具:6個、 フックボルト(2個入り):2個
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62633769
-
ダークパイン
1547
H1200タイプ用
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633778
-
ホワイトパイン
1547
H1200タイプ用
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633787
-
ダークパイン
1846
H1500タイプ用
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633796
-
ホワイトパイン
1846
H1500タイプ用
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633805
-
ダークパイン
2168
H1800タイプ用
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62633814
-
ホワイトパイン
2168
H1800タイプ用
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください