タカショー
トレメッシュシングル ジョイント金具
(1件のレビュー)
現場で追加で必要な場合にお使いください。
材質
SUS443J1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62633866
-
1セット
ホワイト
21.5
20
6.5
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
62633875
-
1セット
ステンカラー
21.5
20
6.5
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
82697477
-
1個
ブラック
-
-
-
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
62633857
-
1セット
ブラウン
21.5
20
6.5
¥
290
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください