曜日別特売

デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】

デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイストデザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】 - ホームテイスト

デザインテレビスタンドとサウンドバー専用棚のセット!
まるで現代アート作品のようなテレビスタンドと幅100cmのサウンドバー専用棚でスタイリッシュなお部屋に!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)テレビスタンド:23/サウンドバー:3.4耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:75×46.5×122~172/サウンドバー:100×19.5×3.8塗装粉体塗装素材スチール、MDF、PVC対応インチサイズ32~55インチまで内容量1台
注意
※ご注文前に必ずテレビ適合表をご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516065BROT-SET-SBOシャビ―オーク
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516074BROT-SET-WALウォールナット
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする