曜日別特売

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 - ホームテイスト

美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104質量(kg)約12.4素材スチール対応インチサイズ32~65インチまで耐荷重(kg)40以下内容量1台
注意
※ご注文前に必ずテレビ適合表をご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516099OTG-BKブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516108OTG-WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG 八角壁寄せテレビスタンド 耐震実験動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする