曜日別特売

ツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ)

ツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストツートン食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイスト

ナチュラルorダークブラウン×ホワイトのツートンカラーがとってもオシャレな食器棚「パスタシリーズ」。
大容量食器棚
便利なスライドトレー付き
人気のツートンカラー
高さ調整可能な可動棚
2口コンセント付き

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。質量(kg)48外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×180素材パーチクルボード、MDF内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上棚(左)】56×28×45.5(可動棚1枚)/【上棚(右)】27×28×45.5(可動棚1枚)/【中段】85.5×40(28)×40/【スライドトレー】55.5×35(スライド時63.5)×40/【下段(左)】56×38×45(可動棚1枚)/【下段(右)】27×38×85.5(可動棚1枚)表面仕様プリント式化粧合板内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516153PST-1890-DBR-LF2ダークブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516169PST-1890-NA-LF2ナチュラル
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする