曜日別特売

ホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ)

ホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイストホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

キッチン用品をたっぷり収納できる収納力抜群の食器棚!高さ調整のできるガラス扉付き食器収納!
2口コンセントが嬉しいレンジ置き台!
カラーは清潔感溢れるホワイト!
大容量食器棚
便利なスライドトレー付き
人気のツートンカラー
高さ調整可能な可動棚
2口コンセント付き

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。質量(kg)48ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×180素材パーチクルボード、MDF内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上棚(左)】56×28×45.5(可動棚1枚)/【上棚(右)】27×28×45.5(可動棚1枚)/【中段】85.5×40(28)×40/【スライドトレー】55.5×35(スライド時63.5)×40/【下段(左)】56×38×45(可動棚1枚)/【下段(右)】27×38×85.5(可動棚1枚)表面仕様プリント式化粧合板内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516178PST-1890WH-WH-LF2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,637/税込¥4,001
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62516178
2022-06-13
用途: 食器棚

組立の説明書の字が細かすぎて見づらかったので思ったより時間を要した。一人での組み立ては不可能。大分時間が掛かった。組み立ててからは思い通りの使用感で便利に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする