曜日別特売

ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ

ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイストロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】ダブルサイズ - ホームテイスト

ダブルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。
衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開

質量(kg)(約)23.5ホワイトサイズダブル寸法(cm)(約)140×195×19材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516223HRM-01D-WH
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする