曜日別特売

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納)

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅60cm・単品】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト
(2件のレビュー)

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス(下駄箱・玄関収納)
たくさんの棚が散らかりがちな靴をたっぷり収納!
省スペースながら驚きの大容量収納を実現!
ルーバー仕様で通気性抜群!
2つ重ねることも可能
便利な可動棚式

用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても質量(kg)23.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×34.5×93素材パーチクルボード、MDF、プリント紙化粧合板なし内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.5×30×(上段)37.5・(下段)50.5内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516257SLB-9060-1-DBR最大21人用600×345×930565×300×(上段)375・(下段)505ダークブラウン
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516266SLB-9060-1-WH最大21人用600×345×930565×300×(上段)375・(下段)505ホワイト
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516275SLB-9060-1-NA最大21人用600×345×930565×300×(上段)375・(下段)505ナチュラル
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】ルーバーシューズボックスSLB-9060組立動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62516275
2022-12-23
用途: 靴、収納
有限会社アースエンジニアリング建設業・工事業

木目調で見た目はいいですが、丈夫さに欠けてる感じがしますが開閉頻度が少ないのでまあまあでした。

対象商品 : 62516266
2021-08-25
用途: 自宅玄関のシューズボックス

玄関の風通しが悪くカビが生えやすいので、ルーバー付きのシューズボックスを購入しました。ルーバーがベコベコするほど薄いのですが、見た目は悪くないし、価格が安いので仕方ないかと思います。組み立て式のため木ネジが付いていますが、1個不良品がありました。しかしネジは各種類ごとに1個ずつスペアが付いているので、問題なし。部品の不足などは全くなく、傷もありません。全体として、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする