曜日別特売

ルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅)

ルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイストルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイストルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイストルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイストルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイストルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイストルーバーシューズボックス 75cm幅【Dion-ディオン-】ルーバー(下駄箱 玄関収納 75cm幅) - ホームテイスト

省スペースでも大容量収納を実現!
有効内寸が(約)30cmあるので、男性用の靴も収納可能です。
ルーバー扉仕様だから通気性抜群!
可動棚5枚付きだから、棚の高さを調節してスペースを有効活用
ニオイがこもらないルーバー式
2つ重ねることも可能

用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても質量(kg)(約)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×34.5×93素材MDF、パーチクルボードなし表面仕様PU塗装内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62516284SLB-9075-DBR最大28人用(約)750×345×930715×300×(上段)375・(下段)500ダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
62516293SLB-9075-WH最大28人用(約)750×345×930715×300×(上段)375・(下段)500ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62516309SLB-9075-NA最大28人用(約)750×345×930715×300×(上段)375・(下段)500ナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする