ホームテイスト
天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 2枚入り
衣類収納に最適な桐材を使用
調質効果
軽量
敷くだけで簡単湿気対策
用途
通気性が気になる場所に。
材質
天然木:桐
質量(kg)
(約)0.75
色
ナチュラル
機能
抗菌・防カビ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×75×2.8(1枚あたり)
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62516415
OKR-2-NA
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
728
/
税込
¥
801
北海道地方
1
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません