通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納)

通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト通気性抜群!ルーバー式シューズボックス【幅90cm】(下駄箱・玄関収納) - ホームテイスト
(1件のレビュー)

お客様のご要望に応え、内寸奥行きを27.5cm→30cmにリニューアル!
見た目もオシャレなルーバータイプのシューズボックスです。
ルーバー仕様でいつでも爽快!
可動棚で自由自在にセッティング!
2台を上下に重ねて設置する事も可能!
最大収納数約28足!

用途事務所の玄関に置いてシューズボックスとして。隠したいものの収納としても質量(kg)(約)16.5タイプ28人用外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.5×34.5×93素材パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板なし内寸(cm)【内寸左】56.5×30/【内寸右】27.5×30内容量1個
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62517063SLB-9090-WH28人用905×345×930【内寸左】565×300/【内寸右】275×300ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62517079SLB-9090-NA28人用905×345×930【内寸左】565×300/【内寸右】275×300ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62517054SLB-9090-DBR28人用905×345×930【内寸左】565×300/【内寸右】275×300ダークブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62517063
2022-04-13
用途: 設備取替え時。
かんさい美装

どっしりとした良い家具でした。
またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする