TRUSCO
Eーサート
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。
菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途
アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)相当
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
下穴径(Φmm)
適合ボルト(メートルねじ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62518655
EH-M305X1.0DNS
1パック(10個)
206-6814
7
3.1
M3×0.50
64-8501-15
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518664
EH-M305X1.5DNS
1パック(10個)
206-6815
7
3.1
M3×0.50
64-8501-16
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518673
EH-M305X2.0DNS
1パック(10個)
206-6816
8
3.1
M3×0.50
64-8501-17
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518689
EH-M407X1.0DNS
1パック(10個)
206-6817
8
4.2
M4×0.70
64-8501-18
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518698
EH-M407X1.5DNS
1パック(10個)
206-6818
9
4.2
M4×0.70
64-8501-19
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518707
EH-M407X2.0DNS
1パック(10個)
206-6819
9
4.2
M4×0.70
64-8501-20
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518716
EH-M407X2.5DNS
1パック(5個)
206-6820
8
4.2
M4×0.70
64-8501-21
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
62518725
EH-M508X1.0DNS
1パック(10個)
206-6821
9
5.2
M5×0.80
64-8501-22
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518734
EH-M508X1.5DNS
1パック(10個)
206-6822
10
5.2
M5×0.80
64-8501-23
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518743
EH-M508X2.0DNS
1パック(10個)
206-6823
11
5.2
M5×0.80
64-8501-24
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518759
EH-M610X1.0DNS
1パック(10個)
206-6824
11
6.3
M6×1.00
64-8501-25
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
62518768
EH-M610X1.5DNS
1パック(10個)
206-6825
14
6.3
M6×1.00
64-8501-26
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
62518777
EH-M610X2.0DNS
1パック(10個)
206-6826
16
6.3
M6×1.00
64-8501-27
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518786
EH-M610X2.5DNS
1パック(5個)
206-6827
13
6.3
M6×1.00
64-8501-28
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518795
EH-M8125X1.0DNS
1パック(10個)
206-6828
25
8.4
M8×1.25
64-8501-29
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
62518804
EH-M8125X1.5DNS
1パック(10個)
206-6829
29
8.4
M8×1.25
64-8501-30
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
62518813
EH-M8125X2.0DNS
1パック(10個)
206-6830
35
8.4
M8×1.25
64-8501-31
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
62518829
EH-M8125X2.5DNS
1パック(5個)
206-6831
27
8.4
M8×1.25
64-8501-32
¥
1,090
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518838
EH-M1015X1.0DNS
1パック(10個)
206-6803
33
10.5
M10×1.50
64-8501-04
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518847
EH-M1015X1.5DNS
1パック(10個)
206-6804
43
10.5
M10×1.50
64-8501-05
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62518856
EH-M1015X2.0DNS
1パック(10個)
206-6805
54
10.5
M10×1.50
64-8501-06
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518865
EH-M1015X2.5DNS
1パック(5個)
206-6806
40
10.5
M10×1.50
64-8501-07
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518874
EH-M12175X1.0DNS
1パック(5個)
206-6807
30
12.5
M12×1.75
64-8501-08
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62518883
EH-M12175X1.5DNS
1パック(5個)
206-6808
39
12.5
M12×1.75
64-8501-09
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62518899
EH-M12175X2.0DNS
1パック(5個)
206-6809
47
12.5
M12×1.75
64-8501-10
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518908
EH-M1620X1.0DNS
1パック(4個)
206-6810
40
16.5
M16×2.00
64-8501-11
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518917
EH-M1620X1.5DNS
1パック(4個)
206-6811
54
16.5
M16×2.00
64-8501-12
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518926
EH-M1620X2.0DNS
1パック(4個)
206-6812
68
16.5
M16×2.00
64-8501-13
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62518935
EH-M1620X2.5DNS
1パック(4個)
206-6813
84
16.5
M16×2.00
64-8501-14
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください