曜日別特売

Eーサート ロック専用 P型挿入工具

Eーサート ロック専用 P型挿入工具 - TRUSCO

Eーサート(ロックインサート用)専用挿入工具です。
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。
サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。

用途Eーサート(ロックインサート用)の挿入時に使用。内容量1本
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。
※サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじピッチ(mm)
ボルトねじ寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62519179ERP-M5X0.8206-64751000.8M564-8505-35
10,300
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
62519154ERP-M3X0.5206-6473660.5M364-8505-33
9,600
取扱い終了
62519163ERP-M4X0.7206-6474690.7M464-8505-34
9,700
取扱い終了
62519188ERP-M6X1.0206-64761301M664-8505-36
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1730:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする