TRUSCO
LEDチューブ(乾電池仕様)
(1件のレビュー)
乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。
昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
用途
夜間の注意喚起、安全対策として。
仕様
約70時間
トラスコ品番
207-2738
材質/仕上
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.5
色
赤
径(Φmm)
22
電池
単一2本
アズワン品番
64-8592-66
チューブ長さ(m)
10
LED使用数(個)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519748
LEDT10-R
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください