TRUSCO
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途
棚に積載した収納物の落下防止に。
質量(kg)
0.3
材質/仕上
ナイロン
幅(mm)
25
色
ブルー
内容量
1本
注意
※積載物の形状・重さ・厚さなどを考慮してご使用ください。
※M1.5型専用の落下防止ベルトです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
バックル
破断強度(kg)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519757
M1.5-RB1200-C
1200(適合棚間口)
センターバックル
100
-
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519766
M1.5-RB1200-J
1200(適合棚間口)
樹脂バックル
90
-
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62519775
M1.5-RB1500-C
1500(適合棚間口)
センターバックル
100
-
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519784
M1.5-RB1500-J
1500(適合棚間口)
樹脂バックル
90
-
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62519793
M1.5-RB1800-C
1800(適合棚間口)
センターバックル
100
-
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519809
M1.5-RB1800-J
1800(適合棚間口)
樹脂バックル
90
-
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62519818
M1.5-RB900-C
900(適合棚間口)
センターバックル
100
【ナイロンベルト】ブルー
¥
3,860
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519827
M1.5-RB900-J
900(適合棚間口)
樹脂バックル
90
-
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください