TRUSCO
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途
棚に積載した収納物の落下防止に。
幅(mm)
25
材質/仕上
ナイロン
質量(kg)
0.3
色
ブルー
内容量
1本
注意
※積載物の形状・重さ・厚さなどを考慮してご使用ください。
※M2型専用の落下防止ベルトです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
破断強度(kg)
バックル
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62519836
M2-RB1200-C
207-2241
100
センターバックル
64-8603-47
1200(適合棚間口)
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519845
M2-RB1200-J
207-2242
90
樹脂バックル
64-8603-48
1200(適合棚間口)
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62519854
M2-RB1500-C
207-2243
100
センターバックル
64-8603-49
1500(適合棚間口)
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519863
M2-RB1500-J
207-2244
90
樹脂バックル
64-8603-50
1500(適合棚間口)
¥
2,980
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62519879
M2-RB1800-C
207-2245
100
センターバックル
64-8603-51
1800(適合棚間口)
¥
4,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519888
M2-RB1800-J
207-2246
90
樹脂バックル
64-8603-52
1800(適合棚間口)
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62519897
M2-RB900-C
207-2247
100
センターバックル
64-8603-53
900(適合棚間口)
¥
3,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62519906
M2-RB900-J
207-2248
90
樹脂バックル
64-8603-54
900(適合棚間口)
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください