TRUSCO
POMローラー
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途
壁紙の押さえに。
硬度
115
材質
柄:木
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ローラー径(Φmm)
幅(mm)
柄長さ(mm)
材質(ローラー部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522033
POMR-S
129
35
40
140
POM
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62522049
POMR-L
184
35
75
140
POM樹脂
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62522058
POMR-SS
110
30
37
128
POM樹脂
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください