TRUSCO
TKJ300用交換用オス・メスゴムセット
難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。
交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途
交換用ゴムとして。
適合
TKJ-300
トラスコ品番
206-6461
セット内容
オス側ゴム・メス側ゴム:各1こ
全長(mm)
220/【オス側ゴム・メス側ゴム】110
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
76
アズワン品番
64-8724-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522539
TKJ300-GM
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください