TRUSCO
TKJ500用交換オス・メスゴムセット
難燃性ゴムを使用しているため、劣化しにくいです。
用途
交換用ゴムとして。
適合
TKJ-500
トラスコ品番
206-6468
寸法(mm)
270
全長(mm)
270
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
181
アズワン品番
64-8724-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522548
TKJ500-GM
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください