TRUSCO
TKJOS用交換ゴム オスのみ
難燃性ゴムのため、劣化しにくいです。
交換用ゴムとしてお使いいただけます。
用途
交換用ゴムとして。
適合
TKJ-OS
トラスコ品番
206-6462
全長(mm)
85
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
31
アズワン品番
64-8724-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522557
TKJOS-GM
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください