アラミド手袋

アラミド手袋 - TRUSCOアラミド手袋 - TRUSCOアラミド手袋 - TRUSCO

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。

用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522925ART7-LL288.522アラミド繊維イエロー74、4/D高切断抵抗、高強力、耐摩耗性1
1,410
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62522934ART7-SS277.518.5アラミド繊維イエロー74、4/D高切断抵抗、高強力、耐摩耗性1
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする