曜日別特売

アルミホイルケース

アルミホイルケース - TRUSCOアルミホイルケース - TRUSCOアルミホイルケース - TRUSCOアルミホイルケース - TRUSCO

アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用ができます。

用途使い捨てカップとして。液体、固体、粉体などに。材質/仕上アルミニウム箔
注意
※レンジ、直火不可です。
※塩分、酸の多い食品は入れないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
高さ(mm)
寸法(外径×高さ)(mm)
底径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62522995FMAC-55361袋(500枚)0.373655(底径)×3655側面:3611
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523004FMAC-55301袋(500枚)0.73055(底径)×3055側面:3025
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523013FMAC-60321袋(300枚)0.932.560(底径)×32.560側面:32.525
2,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523029FMAC-78211袋(500枚)0.72178(底部)×2178側面:2125
4,120
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする