TRUSCO
アルミ食缶
目盛付ですので計量用に便利、匂い移りもありません。
フタ付の丈夫なバケツ型容器です。
用途
保管用大型容器として。
材質/仕上
アルミニウム
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼称
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
本体外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523047
ARCA-10
890
10L
245
340
270×240
260×235
¥
10,290
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523038
ARCA-6
750
6L
175
310
260×170
250×165
¥
7,480
取扱い終了
62523056
ARCA-8
830
8L
200
334
285×195
275×187
¥
7,780
取扱い終了
62523065
ARCA-12
950
12L
243
362
295×238
285×233
¥
7,600
取扱い終了
62523074
ARCA-14
1050
14L
273
368
305×268
295×264
¥
9,220
取扱い終了
62523083
ARCA-16
1150
16L
318
372
317×313
305×307
¥
10,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください