アルミ製溶接一体構造型作業台

アルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 - TRUSCO
(2件のレビュー)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。

用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造材質アルミシルバー段数1内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523099WTDB-54250.25500×400510×4103.7
26,450
22,980
25,278(税込)
当日出荷
62523108WTDB-54300.3500×400510×4103.8
26,720
22,980
25,278(税込)
当日出荷
62523117WTDB-54500.5500×400510×4104.6
31,320
26,980
29,678(税込)
当日出荷
62523126WTDB-64250.25600×400610×4104.2
27,830
23,980
26,378(税込)
当日出荷
62523135WTDB-64300.3600×400610×4104.4
28,540
24,980
27,478(税込)
当日出荷
62523144WTDB-64500.5600×400610×4105.2
35,490
29,980
32,978(税込)
当日出荷
62523153WTDB-66250.25600×600610×6105.8
36,180
31,980
35,178(税込)
当日出荷
62523169WTDB-66300.3600×600610×6105.9
36,180
31,980
35,178(税込)
当日出荷
62523178WTDB-66500.5600×600610×6106.8
43,150
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 作業踏み台に。
製造業

軽量コンパクトで満足です。体重75kgが1日中踏み台として活用、問題なし。

対象商品 : 62523169
2022-01-19
用途: 3Dプリンタ用台
庄司電気株式会社製造業

台の下にモノを入れたいので、補強用の柱のうち1本(長手方向)を出来るだけ天板近くにしてもらえると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
1が参考にしています
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする