曜日別特売

アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)

アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) - TRUSCO

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。

用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質アルミシルバータイプ縞板段数1内容量1台
全9種類を絞り込む
天板高さ(m)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523187WTDBC-54250.25500×400510×4105.2
33,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523196WTDBC-54300.3500×400510×4105.3
34,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523205WTDBC-54500.5500×400510×4106.1
38,710
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523214WTDBC-64250.25600×400610×4106
36,890
31,980
35,178(税込)
当日出荷
62523223WTDBC-64300.3600×400610×4106.1
37,320
32,980
36,278(税込)
当日出荷
62523239WTDBC-64500.5600×400610×4107
44,530
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523248WTDBC-66250.25600×600610×6108.5
48,440
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
62523257WTDBC-66300.3600×600610×6108.6
48,710
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523266WTDBC-66500.5600×600610×6109.5
55,660
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする