TRUSCO
ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ
用途
交換用ゴムとして。
適合
TWC-300
トラスコ品番
207-3602
全長(mm)
85
材質/仕上
難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)
質量(g)
40
アズワン品番
64-8755-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523695
TWC300-GM
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください