ウレタンローラー

ウレタンローラー - TRUSCO

ウレタンなので、クロスをいためずに押さえることが出来ます。

用途クロスの押さえに。材質柄:木硬度90材質(ローラー部)ウレタンゴム柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ローラー幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523704URER-S206-71931224064-8759-02
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523713URER-M206-71771426064-8759-65
3,730
3,198
3,518(税込)
当日出荷
62523729URER-L206-71761657564-8759-64
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする