曜日別特売

オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ

オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ - TRUSCO

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。
ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。

用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)1000内容量1個
注意
※使用時にはフタを取り外してください。
※ノズルキャップはフタに取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523844PN-5L
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする