曜日別特売

オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット

オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット - TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット - TRUSCO

オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。
ノズルキャップ・こしあみ付き

用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ジョッキ本体は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523853PN-N
670
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする