TRUSCO
カラー軍手
色付の手袋です。
作業工程ごとに分けて使用することが可能です。
用途
一般作業。グループ分けでの作業現場で。
厚さ(mm)
2
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523887
TCNSG-BK
フリー
23.5
8
20
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
黒
63
7
1
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
62523896
TCNSG-B
フリー
23.5
8
20
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
青
63
7
1
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523905
TCNSG-G
フリー
23.5
8
20
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
緑
63
7
1
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523914
TCNG-BK
フリー
23.5
8
20
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
黒
58
7
1
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62523923
TCNG-B
フリー
23.5
8
20
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
青
58
7
1
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
62523939
TCNG-G
フリー
23.5
8
20
繊維部:ナイロン、アクリル、その他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
緑
58
7
1
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください