曜日別特売

ガラス用衝突防止シール

ガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCOガラス用衝突防止シール - TRUSCO
(1件のレビュー)

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。

用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
注意
※はがした時にシールの糊がガラスに残ることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
横(mm)
縦(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524124ACR20-60-SV1袋(60枚)A6シートに30枚が2シートで60枚入--20
660
569
626(税込)
当日出荷
62524133ACR30-24-SV1袋(24枚)A6シートに12枚が2シートで24枚入--30
660
569
626(税込)
当日出荷
62524149ACS20-60-SV1袋(60枚)A6シートに30枚が2シートで60枚入2020-
660
569
626(税込)
当日出荷
62524158ACS30-24-SV1袋(24枚)A6シートに12枚が2シートで24枚入3030-
660
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62524133
2024-02-21
用途: ガラスドアの衝突防止用として貼付
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

各保育室のガラスドアの衝突防止用として貼付しています。園児の目の高さでガラス戸1枚に5枚づつ貼付していますが、1袋に24枚入っているので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする