曜日別特売

クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)

クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCOクレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) - TRUSCO

原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。
RoHS指令に適合しています。
化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。
吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。

用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。
※パレット納品となる可能性がございます。その場合フォークリフトでの荷下ろしご対応をお願い致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524474TKK-1000-18L1缶(10個)115-980311kg
7,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524483TKK-100-18L1缶(100個)115-980411kg
9,480
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524499TKK-10-18L1缶(800個)115-980510
12,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524508TKK-200-18L1缶(50個)115-980611kg
8,270
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524517TKK-20-18L1缶(400個)115-980720
11,730
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524526TKK-300-18L1缶(30個)115-980810kg
8,390
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524535TKK-30-18L1缶(300個)115-980910kg
12,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524544TKK-500-18L1缶(20個)115-981011kg
8,370
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62524553TKK-50-18L1缶(200個)115-981111kg
11,500
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする