曜日別特売

コーナーブロック

コーナーブロック - TRUSCOコーナーブロック - TRUSCO

レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。
対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。
円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。

用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524569MS-701TKP
20,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする