TRUSCO
コットンキャップ
ベーシックなスタイルとコットン素材で、心地よく着用できます。
用途
作業全般、ガーデニング、屋外スポーツに。
トラスコ品番
194-8207
材質/仕上
コットン100%
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
81
アズワン品番
64-8473-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524578
CTNCP
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください