TRUSCO
ゴムベラ 木柄
ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。
塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途
パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上
合成ゴム、柄:木
全長(mm)
185
刃厚(mm)
2.5~8
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524605
RBBSC-95
70
95
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
62524614
RBBSC-125
100
125
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください